すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986RB-39

品名 : 50mm/120kg 戸車(重量用・V型・ステンレス・スリム)

仕様

メーカーヨコヅナ型番JKS-0505
用途門扉・出入口用扉など車輪径50mm
枠全長110mm取付高54mm
取付ピッチ85㎜取付穴径6.5㎜
耐荷重(2個)120kg使用レールアングルレール
重量227g材質枠・軸:SUS304
車:SUS303
重量用・V溝型・スリム
従来の重量戸車と比べ、枠巾が34%減スリムに(50mm メーカー比)
【サイズ(画像参照)】A:110mm B:85mm C:40mm D:50mm E:49mm F:54mm G:17mm H:11mm I:3mm J:6.5mm M:6mm N:44mm T:5mm
販売価格

6,800円(税抜)/ 7,480円(税込)

カタログ価格

6,800円(税抜)/7,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 02:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA986RB-39 50mm/120kg 戸車(重量用・V型・ステンレス・スリム)
EA986RB-40 75mm/200kg 戸車(重量用・V型・ステンレス・スリム)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 車はV溝型です。
  • A:110mm B:85mm C:40mm D:50mm\nE:49mm F:54mm G:17mm H:11mm\nI:3mm J:6.5mm M:6mm N:44mm\nT:5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top