すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986RH-1

品名 : 30mm 戸車(平型/ポリアセタール樹脂車/ステンレス枠)

仕様

材質車:ポリアセタール樹脂、枠:SUS304サイズ86(W)×20(D)×14.6(H)mm
車輪径φ30㎜耐荷重(2個)40kg
上下調整可能高さ6mm堀込みサイズ長さ:55mm、幅:14.6mm、深さ:17.5mm
車高調整付(調整方向:上下)±3mm
販売価格

870(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/08/21 23:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1704ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1704ページ
  • エスコ便利カタログ1705ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top