すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986RH-24

品名 : 30mm 戸車(丸型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)

仕様

仕様丸型サイズ(mm)L:68 P:57 D:φ30 D1:9 D2:7
D3:2.3 W:20 W1:14 H:5
材質車:ポリアセタール樹脂
枠:ステンレス(SUS304)(1.5厚)
ベアリング入
販売価格

1,340円(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/08 18:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1705ページ
バリエーション一覧
EA986RH-24 30mm 戸車(丸型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)
EA986RH-25 35mm 戸車(丸型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)
EA986RH-26 45mm 戸車(丸型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:68 P:57 D:φ30 D1:9 D2:7\nD3:2.3 W:20 W1:14 H:5
  • エスコ便利カタログ1704ページ
  • エスコ便利カタログ1705ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top