すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986RH-8

品名 : 30mm 戸車(平型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)

仕様

仕様平型耐荷重(2個)30kg
掘込みサイズ長さ:51mm
幅:14.5mm
深さ:24mm
材質車:ポリアセタール樹脂
枠:ステンレス(SUS304)
付属ネジ皿タップピンネジ 3.0×20入数1個
車高調整付(調整方向:上下)6mm
オイルレス入
販売価格

1,550(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/21 23:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1704ページ
ウェブカタログ画像
※1個入
  • ※1個入
  • エスコ便利カタログ1704ページ
  • エスコ便利カタログ1705ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top