すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986RW-4

品名 : 35x14mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅35×14mm軸径12mm
軸幅8mm耐熱温度-20~70℃ (40℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度92ショアA耐荷重40kg(4km/h)
重量0.1kg材質タイヤ:ポリウレタン
リム:スチール
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
耐摩耗性にも優れています
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
黄色のローラーで走行跡が残りづらく染みになりません。
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
アイコン
販売価格

3,670円(税抜)/ 4,037円(税込)

カタログ価格

3,670円(税抜)/4,037円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/06 02:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1703ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986RW-1 30x 8mm/ 6mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-2 30x11mm/ 9mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-3 34x16mm/ 8mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-4 35x14mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-5 36x13mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-6 40x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-7 40x20mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-9 50x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-11 50x18mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-14 61x30mm/17mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-15 62x15mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-17 70x20mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RW-18 75x23mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図
    • D:35mm   T2:14mm\nd:12mm   T5:8mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1702ページ
    • エスコ便利カタログ1703ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top