すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986RX-14

品名 : 120x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅120×25mm軸径25mm
軸幅15mm耐熱温度-20~70℃ (40℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度92ショアA耐荷重300kg(4km/h)
重量0.9kg材質タイヤ:ポリウレタン
リム:スチール
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
黄色のローラーで走行跡が残りづらく染みになりません。
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
耐摩耗性にも優れています
リムは頑丈なスチール製
アイコン
販売価格

8,900円(税抜)/ 9,790円(税込)

カタログ価格

8,900円(税抜)/9,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 02:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1703ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986RX-1 40x13mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-2 40x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-3 40x20mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-4 50x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-6 60x20mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-7 60x20mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-9 70x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-10 80x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-11 90x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-13 110x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-14 120x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図
    • D:120mm   T2:25mm\nd:25mm   T5:15mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1702ページ
    • エスコ便利カタログ1703ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top