すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986RX-15

品名 : 125x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)125×25軸径(mm)125×25
軸幅15mm耐荷重(kg)320 (4 km/h)
タイヤ硬度92 ショアA耐熱温度-20~70℃
重量(g)943材質タイヤ:ポリウレタン
リム:スチール
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
販売価格

10,600(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/23 01:04現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986RX-1 40x13mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-2 40x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-3 40x20mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-4 50x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-5 50x18mm/17mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-6 60x20mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-7 60x20mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-8 68x20mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-9 70x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-10 80x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-11 90x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-12 100x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-13 110x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-14 120x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    EA986RX-15 125x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top