すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986SC-125

品名 : 125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅125×55mm軸径30mm
軸幅60mm耐熱温度-20~120℃
タイヤ硬度190~230HB耐荷重2750kg(4km/h)
重量4.4kg材質ソリッドスチール
電気伝導率10^4Ω以下
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面を転がり旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています
衝撃に強い高荷重向けの車輪です
多くの腐食性物質に対する化学的耐性があります。
※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください
アイコン
販売価格

21,400円(税抜)/ 23,540円(税込)

カタログ価格

21,400円(税抜)/23,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 05:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1699ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986SC-80 80x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
    EA986SC-100 100x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
    EA986SC-125 125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
    EA986SC-150 150x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
    EA986SC-200 200x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
    EA986SC-250 250x 65mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
    その他関連
    本体EA986NM-125 : 125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
    本体EA986NN-125 : 125mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図
    • D:125mm  T2:55mm\nd:30mm  T1:60mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1698ページ
    • エスコ便利カタログ1699ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top