すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986SD-125

品名 : 125x 36mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)

転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています

仕様

車輪径×幅125×36mm軸径20mm
軸幅52mmフランジ径145mm
耐熱温度-20~120℃タイヤ硬度180~220HB
耐荷重900kg(4km/h)重量3.2kg
材質鋳鉄電気伝導率10^4Ω以下
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製のレール用車輪(フランジ付き)
走行面は車軸に対して3°の傾斜がつけられており、非常に低い転がり抵抗があり、耐摩耗性にも優れています。
多くの腐食性物質に対する化学的耐性があります。
シルバー塗装
グリースニップル付き
アイコン
販売価格

10,900(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1699ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986SD-75 75x 30mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)
    EA986SD-100 100x 36mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)
    EA986SD-125 125x 36mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)
    EA986SD-150 150x 36mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)
    EA986SD-200 200x 38mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)
    EA986SD-250 250x 50mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • 車輪の断面図
    • D:125mm  D1:145mm\nT1:52mm  T2:46mm\nT3:36mm  d:20mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1698ページ
    • エスコ便利カタログ1699ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top