すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986SF-150

品名 : 150x 48mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)

長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

仕様

車輪径×幅150×48mm軸径30mm
軸幅60mmフランジ径180mm
耐熱温度-20~120℃タイヤ硬度190~230HB
耐荷重2000kg(4km/h)重量7.7kg
材質ソリッドスチール電気伝導率10^4Ω以下
走行面は車軸に対して3°の傾斜がついており、転がり抵抗が極めて低いです。
硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
フランジ付き
多くの腐食性物質に対する化学的耐性があります。
アイコン
販売価格

37,700円(税抜)/ 41,470円(税込)

カタログ価格

37,700円(税抜)/41,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1699ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986SF-50 50x 30mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
    EA986SF-75 75x 30mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
    EA986SF-100 100x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
    EA986SF-125 125x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
    EA986SF-125A 125x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
    EA986SF-150 150x 48mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図
    • D:150mm   D1:180mm\nT1:60mm   T2:60mm\nT3:48mm   d:30mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1698ページ
    • エスコ便利カタログ1699ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top