すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986SG-150

品名 : 150x 36mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)

転がり抵抗がとても少なく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

仕様

車輪径×幅150×36mm軸径20mm
軸幅52mmフランジ径175mm
耐熱温度-20~80℃(35℃以上で負荷容量減少)タイヤ硬度80ショアD
耐荷重900kg(4km/h)重量1.2kg
材質キャストナイロン
走行面は車軸に対して3°の傾斜がついており、転がり抵抗が極めて低いです。
耐摩耗性に優れたレール用車輪です。
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
車輪は旋削仕上げの高圧縮キャストナイロン製
多くの腐食性物質に対する化学的耐性があります。
フランジ付き
ローノイズ
アイコン
販売価格

30,500円(税抜)/ 33,550円(税込)

カタログ価格

30,500円(税抜)/33,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/02 06:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1699ページ

代替品

EA986SF-150
  • 品番

    EA986SF-150

  • コメント

    150x60mm フランジ径180mmソリッドスチール

バリエーション一覧
EA986SG-50 50x 26mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
EA986SG-75 75x 30mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
EA986SG-100 100x 36mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
EA986SG-125 125x 36mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
EA986SG-150 150x 36mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
その他関連
本体EA986NV-1150 : 150mm キャスター(ナイロン車輪・レール用)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:150mm   D1:175mm\nT1:52mm   T2:46mm\nT3:36mm   d:20mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1698ページ
  • エスコ便利カタログ1699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top