転がり抵抗がとても少なく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です
仕様
| 車輪径×幅 | 75×30mm | 軸径 | 20mm |
|---|
| 軸幅 | 47mm | フランジ径 | 100mm |
|---|
| 耐熱温度 | -20~80℃(35℃以上で負荷容量減少) | タイヤ硬度 | 80ショアD |
|---|
| 耐荷重 | 380kg(4km/h) | 重量 | 0.4kg |
|---|
| 材質 | キャストナイロン | | |
|---|
| 走行面は車軸に対して3°の傾斜がついており、転がり抵抗が極めて低いです。 |
| 耐摩耗性に優れたレール用車輪です。 |
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 |
| 車輪は旋削仕上げの高圧縮キャストナイロン製 |
| 多くの腐食性物質に対する化学的耐性があります。 |
| フランジ付き |
| ローノイズ |
| 販売価格 | 13,700円(税抜)/
15,070円(税込)
| カタログ価格 | 13,700円(税抜)/15,070円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/11/02 06:52現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1699ページ |
|---|
代替品