すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986SP-6

品名 : 20x6mm ガイドローラー(F型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番GRL20M6P-F-SUS
材質本体:ポリアセタールホワイト、
ベアリング:SUS440C、
ボルト:SUS303
サイズ(mm)d:20、L:6、d:6、
M:M6×1
販売価格

1,440(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986SP-2 14x5mm ガイドローラー(F型)
    EA986SP-6 20x6mm ガイドローラー(F型)
    EA986SP-7 24x6mm ガイドローラー(F型)
    EA986SP-8 25x6mm ガイドローラー(F型)
    EA986SP-9 30x9mm ガイドローラー(F型)
    EA986SP-10 35x9mm ガイドローラー(F型)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top