すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986TH-1

品名 : 50mm キャスター(ツインホイール/自在/クリーニング機能)

仕様

メーカー東信製作所(トーシン)型番TND50-P
耐荷重30kg取付高70mm
車輪径50mm車輪幅47mm
プレートサイズ38×38㎜プレート穴ピッチ26×26mm
穴径6㎜半径48㎜
偏芯19㎜材質ナイロン
重量119.9g
プレートタイプ
自在キャスター
ストッパー無し
クリーニング機能搭載。本体と車輪を外して掃除が可能です。
販売価格

620円(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/25 19:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1675ページ
ウェブカタログ画像
  • 髪の毛やホコリが詰まった時に本体と車輪を外してクリーニング可能です。
  • H:70㎜   D:50㎜   W:47㎜\nB:38×38㎜   b:26×26㎜\nP:6㎜   A:48㎜   C:19㎜
  • エスコ便利カタログ1674ページ
  • エスコ便利カタログ1675ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top