すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986TJ-1

品名 : 66mm キャスター(ツインホイール)

仕様

メーカー東信製作所(トーシン)型番HC66-P
耐荷重300kg取付高91㎜
車輪径66㎜全体幅106㎜
プレートサイズ90×90㎜プレート穴ピッチ71×71mm
穴径11㎜半径77.3㎜
偏芯25㎜材質金具:スチール
車輪:強化ナイロン
重量889g
重量用 自在キャスター
プレートタイプ
ストッパー無し
販売価格

9,730円(税抜)/ 10,703円(税込)

カタログ価格

9,730円(税抜)/10,703円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/25 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1684ページ
ウェブカタログ画像
  • H:91㎜   D:66㎜   W:106㎜\nB:90×90㎜   b:71×71㎜\nP:11㎜   A:77.3㎜   C:25㎜
  • エスコ便利カタログ1684ページ
  • エスコ便利カタログ1685ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top