すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986VD-100

品名 : 100mm/1200kg 戸車(レール用・重量用)

仕様

材質車:ダクタイル鋳鉄、
枠:鉄板(ユニクロメッキ)
密閉防塵式ベアリング2個
耐荷重(2個)1200kgサイズA:100mm、A1:φ120mm、B:36mm、
B2:57mm、C:26.0mm、D:10.0mm、
E:10.0mm、G:115mm、G1:90mm、
H:145mm、J:47.0mm、L:15mm、
L1:11mm、P:115mm、t:3.2mm、
適用軌条レール:6kg(25.4mm)
重量2.30kg
1個価格
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1702ページ
バリエーション一覧
EA986VD-75 75mm/ 650kg 戸車(レール用・重量用)
EA986VD-100 100mm/1200kg 戸車(レール用・重量用)
EA986VD-150 150mm/2200kg 戸車(レール用・重量用)
EA986VD-275 75mm 戸車車輪(レール用・重量用)
EA986VD-350 150mm 戸車車輪(レール用・重量用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1702ページ
  • エスコ便利カタログ1703ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top