すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986VG-150

品名 : 150mm/2000kg 戸車(平型・重量用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズA:150mm、B:43mm、
B2:88×M20、G:165mm、
G1:137mm、H:250mm、
J:60mm、L:35mm、
L1:20mm、P:185mm、
t:6.0mm
耐荷重(2個)2000kg
材質車:ダクタイル鋳鉄、
枠:鉄板(クロメートメッキ)
重量7.00kg
密閉防塵式ベアリング2個
1個価格
枠付
販売価格

30,800(税抜)/ 33,880円(税込)

カタログ価格

30,800円(税抜)/33,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 02:33現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986VG-50 50mm/ 200kg 戸車(平型・重量用)
    EA986VG-75 75mm/ 300kg 戸車(平型・重量用)
    EA986VG-90 90mm/ 450kg 戸車(平型・重量用)
    EA986VG-105 105mm/ 600kg 戸車(平型・重量用)
    EA986VG-120 120mm/ 780kg 戸車(平型・重量用)
    EA986VG-150 150mm/2000kg 戸車(平型・重量用)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
    • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
    • メッキの種類

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top