すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986VH-75

品名 : 75㎜/ 650kg 戸車(レール用・重量用)

仕様

材質車:ダクタイル鋳鉄、
      枠:鉄板(クロメートメッキ)
密閉防塵式ベアリング1個
耐荷重(2個)650kgサイズA:75mm、A1:90mm、B:32mm、
       B2:52mm、C:24.0mm、D:7.5mm、
       E:8.0mm、G:88mm、G1:67mm、
       H:120mm、J:42.5mm、L:15mm、
       L1:11mm、P:94mm、t:3.2mm、
       適用軌条レール:6kg (25.4mm)
重量1.30kg
1個価格
販売価格

7,210(税抜)/ 7,931円(税込)

カタログ価格

7,210円(税抜)/7,931円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/30 19:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1703ページ

代替品

EA986VD-75
バリエーション一覧
EA986VH-75 75㎜/ 650kg 戸車(レール用・重量用)
EA986VH-100 100㎜/1200kg 戸車(レール用・重量用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1702ページ
  • エスコ便利カタログ1703ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top