すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986WA-65

品名 : 65x34mm 車輪(MCナイロン製)

仕様

材質MCナイロン耐熱温度-40℃~120℃
車輪径×幅65×34mm耐荷重340kg
軸径12mm軸幅39mm
リム幅40mm重量130g
用途台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー特長大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性
ベアリングなし
水中での使用も可能です。
CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。
販売価格

2,940(税抜)/ 3,234円(税込)

カタログ価格

2,940円(税抜)/3,234円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/02 02:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1698ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986WA-50 50x24mm 車輪(MCナイロン製)
    EA986WA-65 65x34mm 車輪(MCナイロン製)
    EA986WA-75 75x32mm 車輪(MCナイロン製)
    EA986WA-100 100x34mm 車輪(MCナイロン製)
    EA986WA-130 130x42mm 車輪(MCナイロン製)
    EA986WA-150 150x44mm 車輪(MCナイロン製)
    EA986WA-180 180x45mm 車輪(MCナイロン製)
    EA986WA-200 200x45mm 車輪(MCナイロン製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1698ページ
    • エスコ便利カタログ1699ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top