すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986Y-35C

品名 : 20インチ 折畳み式自転車

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※一部お客様組立品タイヤサイズ20インチ
カラーホワイト×レッド組立サイズ約147×53×103㎝
折畳サイズ約84.5×49×63㎝ギア数変速なし
サドル高さ約73~90㎝推奨適応体重65kg
適正身長150㎝以上材質フレーム:スチール
リム:アルミ
重量約13.5kg
スポーティなルックスの20インチ折り畳み式自転車
コンパクトな折畳サイズで車のトランクにも収納可能
フレームは、ダブルロックジョイントのセーフティ機構採用
JISフレーム基準適合品
販売価格

29,700(税抜)/ 32,670円(税込)

カタログ価格

29,700円(税抜)/32,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/30 08:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2462ページ
ウェブカタログ画像
  • 折り畳み時

商品動画

,"動画リンク1,"動画リンク1

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2462ページ
  • エスコ便利カタログ2463ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top