すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YE-42

品名 : サークル錠(自転車用/ブラック)

仕様

内径(mm)90.3開口幅(mm)51
カラーブラックサイズ約120×140mm
重量(g)360(本体のみ)キータイプディンプルキー
材質アルミダイカスト付属品ディンプルキー×3本、車体取り付けネジ、取付バンド6枚(φ13・16・19mm)
取付バンド幅13・16・19mm
抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用
頑丈なΦ10mm丸棒カンヌキを使用
セーフティーツマミ付
一般自転車用
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/10 23:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2464ページ
バリエーション一覧
EA986YE-41 サークル錠(自転車用/シルバー)
EA986YE-42 サークル錠(自転車用/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top