すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YE-58

品名 : φ90mm バックミラー(自転車用)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番Y-4906
サイズ(mm)163(W)×22(D)×200(H)ミラー部φ90mm
取付可能サイズハンドルバー外径:φ22mmまで重量約132g
アーム長100mm材質本体:ポリプロピレン
ミラー:ガラス
アーム:鉄(クロムめっき)
取付金具:鉄(亜鉛めっき)
自転車用
平面
左右兼用
丸型のバックミラーです。
販売価格

985(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/05/04 06:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2465ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top