すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YE-62

品名 : [米式→英式] バルブ変換アダプター

仕様

仕様米式→英式サイズφ10×25mm
パッケージサイズ50×160mm材質真鍮(ニッケルメッキ)
重量約5g
バルブにねじこむだけで簡単に変換
ロードレーサー型に多い仏式バルブやマウンテンバイクに多い米式バルブを一般的な英式バルブへ変換できます。
販売価格

535(税抜)/ 589円(税込)

カタログ価格

535円(税抜)/589円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/23 06:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2466ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2466ページ
  • エスコ便利カタログ2467ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top