すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YE-81

品名 : 16x1.50/1.75インチ [自転車用]チューブ

仕様

規格HEサイズ(外径×幅)16”×1.50”/1.75”
バルブEV 30mm材質ブチルゴム
HOOKED EDGE(フックドエッジ)
耳部にワイヤーが入っていて、リムに引っ掛け式となっています。
販売価格

1,350(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/29 17:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2465ページ
バリエーション一覧
EA986YE-81 16x1.50/1.75インチ [自転車用]チューブ
EA986YE-82 20x1.50/1.75インチ [自転車用]チューブ
EA986YE-83 24x1-3/8インチ [自転車用]チューブ
EA986YE-84 26x1-3/8インチ [自転車用]チューブ
EA986YE-85 27x1-3/8インチ [自転車用]チューブ
ウェブカタログ画像
画像はEA986YE-83
  • 画像はEA986YE-83
  • ゴムの種類
  • 空気注入後\n画像はEA986YE-83
  • 画像はEA986YE-83
  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top