すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YF-53

品名 : 自転車カゴ取付金具(前用/W金具/鉄)

仕様

仕様前用/W金具サイズ48mm
重量(g)35カラーブラック
材質鉄(エポキシ樹脂塗装)
かご取付金具です。
<セット内容>背面ステイ×1
底面ステイ×2
ボルト×4
ナット×2
ワッシャー×6
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/30 20:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2464ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top