すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987

品名 : 150kgx2.5m チェーンブロック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格荷重150kg手巻力量17kg
フック口開き14mm・19mm揚程2.5m
重量2.8kgフック間最小距離220mm
線径×ピッチ(mm)ロードチェーン:3.1×9.3
ハンドチェーン:2.5×14
ゴールド
超軽量タイプ
工具箱に入ります。
特殊Znの防錆処理チェーンです。
過負荷防止機能付
ハイレベルの剛性構造・機構保持
強力ロングライフロードチェーンを採用
販売価格

32,900(税抜)/ 36,190円(税込)

カタログ価格

32,900円(税抜)/36,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA987-2.5
  • 品番

    EA987-2.5

  • コメント

    ギヤカバーの色がシルバーに変更

その他関連
オプションEA987E-1 : 1.0ton ビームクランプ
オプションEA987ED-0.2 : 0.25ton プレーントロリー
ウェブカタログ画像
揚程は2.5mです
  • 揚程は2.5mです

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top