すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987AA-20

品名 : 500kgx2.5m チェーンブロック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格荷重(kg)500揚程(m)2.5
重量(kg)6.2手巻力量26kg
フック間最小距離275mm線径×ピッチ(mm)ロードチェーン:4.3×12
ハンドチェーン:4.5×23
ゴールド
超軽量タイプ
特殊Znの防錆処理チェーンです。
過負荷防止機能付
万一のオーバーロード時には作業の安全性を保つためセーフティスリップを行い、危険状態を未然に防ぎます。
ハイレベルの剛性構造・機構保持
強力ロングライフロードチェーンを採用
過負荷防止機能付
販売価格

40,900(税抜)/ 44,990円(税込)

カタログ価格

40,900円(税抜)/44,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1788ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA987AA-20A
    • 品番

      EA987AA-20A

    • コメント

      変更点:ギアカバーの色

    バリエーション一覧
    EA987-20 80kgx2.5m チェーンブロック
    EA987 150kgx2.5m チェーンブロック
    EA987-5 150kgx5.0m チェーンブロック
    EA987-7 150kgx7.0m チェーンブロック
    EA987-8 150kgx8.0m チェーンブロック
    EA987AA 250kgx2.5m チェーンブロック
    EA987AA-5 250kgx5.0m チェーンブロック
    EA987AA-7 250kgx7.0m チェーンブロック
    EA987AA-8 250kgx8.0m チェーンブロック
    EA987AA-20 500kgx2.5m チェーンブロック
    EA987AA-25 500kgx5.0m チェーンブロック
    EA987AA-28 500kgx8.0m チェーンブロック
    EA987AB-2.5 1.0tonx2.5m チェーンブロック
    EA987AB-5 1.0tonx5.0m チェーンブロック
    EA987AB-7 1.0tonx7.0m チェーンブロック(過負荷防止付)
    EA987AB-8 1.0tonx8.0m チェーンブロック
    EA987AD-2.5 1.5tonx2.5m チェーンブロック
    EA987AD-5 1.5tonx5.0m チェーンブロック
    EA987AD-8 1.5tonx8.0m チェーンブロック
    EA987AD-23 2.0tonx3.0m チェーンブロック
    EA987AD-25 2.0tonx5.0m チェーンブロック
    EA987AD-28 2.0tonx8.0m チェーンブロック
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1788ページ
    • エスコ便利カタログ1789ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top