すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987DC-10A

品名 : AC100V/125kgx10m 電動チェーンブロック

仕様

定格荷重(kg)125揚程(m)10
巻上速度(m/分)6.5重量(kg)10.3
電源単相100Vモーター出力180W
操作コード9.5mフック間最小距離280mm
電源コード3mロードチェーン線径×ピッチ:3×9mm
過負荷防止、過巻防止機能付
超軽量・コンパクト設計
V級表面硬化ロードチェーンを採用
上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備
チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製
販売価格

173,100円(税抜)/ 190,410円(税込)

カタログ価格

173,100円(税抜)/190,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 21:11現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1739ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987DC-3 AC100V/125kgx 3m 電動チェーンブロック
    EA987DC-6 AC100V/125kgx 6m 電動チェーンブロック
    EA987DC-10 125kgx10m 電動チェーンブロック
    EA987DC-3A AC100V/125kgx 3m 電動チェーンブロック
    EA987DC-6A AC100V/125kgx 6m 電動チェーンブロック
    EA987DC-10A AC100V/125kgx10m 電動チェーンブロック
    EA987DD-3 AC100V/200kgx 3m 電動チェーンブロック
    EA987DD-8 AC100V/200kgx 8m 電動チェーンブロック
    EA987DD-10 AC100V/200kgx10m 電動チェーンブロック
    その他関連
    オプションEA987ED-0.2 : 0.25ton プレーントロリー
    オプションEA987ED-0.3 : 0.49ton プレーントロリー
    ウェブカタログ画像
    定格荷重:125kg
    揚程:10m
    巻上速度:6.5m/分
    • 定格荷重:125kg\n揚程:10m\n巻上速度:6.5m/分
    • ※取付例\n※プレーントロリー(別売)

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1738ページ
    • エスコ便利カタログ1739ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top