すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987AA-28A

品名 : 500kgx8.0m チェーンブロック

仕様

定格荷重(kg)500揚程(m)8.0
手巻力量(kg)26フック間最小距離275mm
重量(kg)13色シルバー
コンパクト、最小・最軽量
過負荷防止機能付
強力ロングライフロードチェーンを採用
ハイレベルの剛性構造・機構保持
超軽量タイプ
販売価格

67,600円(税抜)/ 74,360円(税込)

カタログ価格

67,600円(税抜)/74,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 20:00現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1739ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987-20A 80kgx2.5m チェーンブロック
    EA987-2.5 150kgx2.5m チェーンブロック
    EA987-5A 150kgx5.0m チェーンブロック
    EA987-7 150kgx7.0m チェーンブロック
    EA987-8A 150kgx8.0m チェーンブロック
    EA987AA-2.5 250kgx2.5m チェーンブロック
    EA987AA-5A 250kgx5.0m チェーンブロック
    EA987AA-7A 250kgx7.0m チェーンブロック
    EA987AA-8A 250kgx8.0m チェーンブロック
    EA987AA-20A 500kgx2.5m チェーンブロック
    EA987AA-25A 500kgx5.0m チェーンブロック
    EA987AA-28A 500kgx8.0m チェーンブロック
    EA987AB-2.5A 1.0tonx2.5m チェーンブロック
    EA987AB-5A 1.0tonx5.0m チェーンブロック
    EA987AB-7A 1.0tonx7.0m チェーンブロック
    EA987AB-8A 1.0tonx8.0m チェーンブロック
    EA987AD-2.5 1.5tonx2.5m チェーンブロック
    EA987AD-5 1.5tonx5.0m チェーンブロック
    EA987AD-8A 1.5tonx8.0m チェーンブロック
    EA987AD-23 2.0tonx3.0m チェーンブロック
    EA987AD-25 2.0tonx5.0m チェーンブロック
    EA987AD-28 2.0tonx8.0m チェーンブロック
    ウェブカタログ画像
    画像はEA987AA-2.5です。
    • 画像はEA987AA-2.5です。

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1738ページ
    • エスコ便利カタログ1739ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top