すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987AC-0.5

品名 : 0.5tonx2.5m チェーンブロック

仕様

メーカースリーエッチ型番R-CB0.5TON
定格荷重(t)0.5揚程(m)2.5
重量(kg)7.5手巻力量26kg
フック口開き25mmチェーン寸法5mm×15
小型、軽量です。
主軸受部にはニードルベアリングが入れてあり、効率よい労力で荷揚げができます。
強力ロードチェーンを装着し、全製品について1台ずつ耐力テストをしており安心してご使用いただけます。
販売価格

18,800(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1739ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987AC-0.3 250kgx2.5m チェーンブロック
    EA987AC-0.5 0.5tonx2.5m チェーンブロック
    EA987AC-1 1.0tonx2.5m チェーンブロック
    EA987AC-1.5 1.5tonx2.5m チェーンブロック
    EA987AC-2 2.0tonx3.0m チェーンブロック
    EA987AC-3 3.0tonx3.0m チェーンブロック
    ウェブカタログ画像
    • A:120mm B:110mm C:22mm H:285mm

    資料

    部品図
    1. IMG
    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1738ページ
    • エスコ便利カタログ1739ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top