すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987AD-5A

品名 : 1.5tonx5.0m チェーンブロック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

定格荷重(kg)1500揚程(m)5.0
手巻力量(kg)33フック間最小距離340mm
重量(kg)16フック口開き30mm・35mm
コンパクト、最小・最軽量
過負荷防止機能付
強力ロングライフロードチェーンを採用
ハイレベルの剛性構造・機構保持
超軽量タイプ
販売価格

76,600(税抜)/ 84,260円(税込)

カタログ価格

76,600円(税抜)/84,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
画像はEA987AA-2.5です。
  • 画像はEA987AA-2.5です。

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top