すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987CG-1

品名 : 250kg/3m ロープホイスト

仕様

メーカースリーエッチ型番RH250
ロープ径8mm
ロープ長13m
車径φ50mm重量(g)2.2kg
滑車上部:2車、下部:2車材質ロープ:クレモナ
フック:スチール
使用荷重250kg揚程3m
フック口開き12mm使用方法定滑車を頑丈な梁などに取り付け、動滑車を荷物に引っ掛けます。
エンドリングの付いたロープを下方向へ引くと荷物が吊り上げられます。
荷重の1/4の力で揚げられます。(1/4はあくまで理論値になります。実際は滑車とロープ等の摩擦やロープの重量の影響を受けるため、1/4以上の力が必要になります。)
小型軽量で持ち運びに便利です。
チェーンブロック等により高速で巻き上げ可能です。
頑丈で耐久性に優れています。
フック部分はスイベルフックで自在に回転できます。
ロープが太いので操作しやすくなっています。
滑車が大きく作業のロスがわずかです。
一人で操作する場合は100kg程度までの吊上げが目安になります。
販売価格

17,900円(税抜)/ 19,690円(税込)

カタログ価格

17,900円(税抜)/19,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/29 02:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1736ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1736ページ
  • エスコ便利カタログ1737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top