荷重の1/7の力で揚げられます(1/7はあくまで理論値になります。実際は滑車とロープ等の摩擦やロープの重量の影響を受けるため、1/7以上の力が必要になります。)
仕様
| 使用荷重 | 300kg | 滑車 | 上部:4車、下部:4車 |
|---|
| 吊り上げ比 | 1:7(理論値) | ロープ長 | 20m |
|---|
| ロープ径 | φ8mm | ロープ材質 | ポリプロピレン |
|---|
| ホイスト材質 | SPHC鉄(亜鉛メッキ) | 車輪材質 | ポリエチレン |
|---|
| 車輪径 | 60mm | フック内径 | 22.4mm |
|---|
| 揚程 | 2.4m | 重量 | 2.1kg |
|---|
<<ご注意ください>> 荷重の1/7の力で揚げられます。(1/7はあくまで理論値になります。実際は滑車とロープ等の摩擦やロープの重量の影響を受けるため、1/7以上の力が必要になります。) 両側から滑車を挟んでいるプレートの中央部についているボルト・ナットは、 少し余裕を残して締めてあります。 このボルトを締めすぎると滑車が回らなくなり滑車が回らない・回りづらいと ロープが擦れきれる可能性がある為に、必ず締め過ぎないようにしています。 |
| 販売価格 | 6,930円(税抜)/
7,623円(税込)
| カタログ価格 | 6,930円(税抜)/7,623円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
28 (2026/09/27 07:56現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1736ページ |
|---|