すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987E-1

品名 : 1.0ton ビームクランプ

仕様

メーカースリーエッチ型番BC1
使用荷重1tビーム幅75~230mm
重量4kg
スチール製
H型鋼・I型鋼への連結金具
吊り下げ、横引き両用タイプ(斜め引きは不可)
ビームへの取り付け、取り外しはハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム巾に適用できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付部がつづみ形のため、横引の時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しができないよう、またゆるみ防止のため固定ネジが設けられています。
永久設置や振動のある時は安全のため固定ネジを六角レンチで締め付けてください。
販売価格

16,400円(税抜)/ 18,040円(税込)

カタログ価格

16,400円(税抜)/18,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 18:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1741ページ
バリエーション一覧
EA987E-1 1.0ton ビームクランプ
EA987E-2 2.0ton ビームクランプ
EA987E-3 3.0ton ビームクランプ
その他関連
本体EA987AA-5A : 250kgx5.0m チェーンブロック
本体EA987AA-2.5 : 250kgx2.5m チェーンブロック
本体EA987-2.5 : 150kgx2.5m チェーンブロック
本体EA987D-200A : 200kgx5.0m パワーチェーンブロック
本体EA987AB-5A : 1.0tonx5.0m チェーンブロック
ウェブカタログ画像
  • A:(max)275 B:(min)180(max)385 \nC:80 D:4 E:212\nF:(min)95(max)168 G:(min)23 H:18\n(単位mm)
  • エスコ便利カタログ1740ページ
  • エスコ便利カタログ1741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top