すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987E-18

品名 : 350kg パイプトロリー

仕様

メーカースリーエッチ型番PQ350
使用荷重350kg適用パイプ径35~62mm
材質スチール重量4.5kg
最小回転半径1m
吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。
販売価格

22,200(税抜)/ 24,420円(税込)

カタログ価格

22,200円(税抜)/24,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/12 03:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1741ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1740ページ
  • エスコ便利カタログ1741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top