すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FB-5

品名 : 0.5ton アイフック(ラッチ付)

仕様

メーカースリーエッチ型番EL0.5
使用荷重(t)0.5口の開き(mm)24
リング内径(mm)19全長(mm)110
材質スチール(クロメートメッキ)破断荷重2.5t
重量0.2kg用途土木・建設・建築工事の現場
ワイヤー・チェーン・ロープなどの先端金具
ウィンチ用・フック付ワイヤー・牽引用
安全ラッチ付
クロメートメッキ加工なので見た目にもよく、 直接手に触っても汚れにくく錆びにくい。
小型で軽量・コンパクトにできています。
安全係数は、使用荷重の4倍以上(JIS規格は4倍です)
販売価格

1,140円(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 21:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1756ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987FB-2 0.25ton アイフック(ラッチ付)
    EA987FB-5 0.5ton アイフック(ラッチ付)
    EA987FB-10 1.0ton アイフック(ラッチ付)
    EA987FB-15 1.5ton アイフック(ラッチ付)
    EA987FB-20 2.0ton アイフック(ラッチ付)
    EA987FB-30 3.0ton アイフック(ラッチ付)
    EA987FB-50 5.0ton アイフック(ラッチ付)
    その他関連
    部品EA981WS-101 : ワイヤースリング用替ラッチキット(0.25t~1tフック用)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • サイズ(mm)\nA:37、B:19、C:9、D:72、E:23、F:18\nG:19、H:21、K:14、L:110、R:82
    • A:35mm B:13mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1756ページ
    • エスコ便利カタログ1757ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top