すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FC-101

品名 : 140x 70mm/1.0ton フック(固定式)

仕様

メーカースリーエッチ型番BHN1000
使用荷重(t)1サイズ(mm)B:70、E:86、F:140、W:22
材質スチール重量1kg
壁面や床面に取り付け重量物のけん引や吊り下げなど工夫次第で様々な用途にご使用いただけます。
ボルト止めにより熟練した溶接作業は必要なく、穴をあけるだけで取り付けできます。
ラッチも鍛造性で丈夫で耐久性があります。
<使用上の注意>
・M10のボルトナットで確実に取り付けてください。
・取り付け用ボルトナット等は付属していないためお客様でご用意ください。
・適宜平ワッシャやスプリングワッシャを使用し、緩み止めにもご留意ください。
・ラッチには負荷しないでください。
・変形や破損、事故に繋がりますので使用可能範囲内(30°)で使用荷重を守ってご使用ください。
販売価格

5,810円(税抜)/ 6,391円(税込)

カタログ価格

5,810円(税抜)/6,391円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 19:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1759ページ
その他関連
部品EA987FC-103 : 替ラッチキット(EA987FC-101,-102用)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nB:70、E:86、F:140、W:22
  • エスコ便利カタログ1758ページ
  • エスコ便利カタログ1759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top