すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987FC-5

品名 : 0.5ton アイフック(ステンレス製)

仕様

メーカースリーエッチ型番ELS0.5
用途船舶・建設金物・土木工事用
ステンレスワイヤー・ステンレスチェーンの先端金具
ウィンチ・フック付ワイヤー用
使用荷重0.5t
口の開き24mm全長110mm
材質ステンレス(SUS304)重量250g
安全ラッチ付
小型で軽量
特殊な磨きをかけているので光沢が良いです。
販売価格

5,820(税抜)/ 6,402円(税込)

カタログ価格

5,820円(税抜)/6,402円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/31 18:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1756ページ
バリエーション一覧
EA987FC-5 0.5ton アイフック(ステンレス製)
EA987FC-10 1.0ton アイフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:34mm  B:19mm  C:110mm\nD:19mm  E:24mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1756ページ
  • エスコ便利カタログ1757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top