すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987FE-11A

品名 : 48.6mm 単管・足場パイプ専用三脚ヘッド

仕様

適応パイプ48.6mm材質ダクタイル(FCD450)
表面処理溶解亜鉛メッキ重量3.6kg
止めビスステンレスビス(M8-8mm)使用荷重1.5t(※参考値)
野外対応
高耐久
※自社試験では、2mの単管パイプの底足3ヶ所を固定し、バネ量りに機械を吊り上げた際に、2,000kgの荷重をクリアいたしましたが、安全を考慮して本体は1.5tまでの耐荷重と設定しております(1.5tの設定は、保証値ではなくあくまで参考値となりますので、ご了承の上、ご使用ください)
※強度及び耐荷重につきましては、パイプの長さ、パイプの種類及び材質(ステンレス・アルミ等)、足の開き角度、足の固定状況によって吊り上げ重量は大きく異なります(使用状況によっては強度及び耐荷重が1.5t未満になる可能性もございます)ので、ご使用の際は、十分に安全を配慮し危険が無いよう対策をした上で、ご使用いただきますようお願い申し上げます。
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/30 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1742ページ
その他関連
関連商品EA948TP-1 : φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)
関連商品EA948TP-2 : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(4本)
関連商品EA948TP-2.5 : φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(4本)
関連商品EA948TP-3 : φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(4本)
関連商品EA948TP-4 : φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(4本)
仕様別商品EA948TF-11A : 48.6mm パイプジョイント(エンド取付金具)
関連商品EA948TF-12A : 48.6mm パイプジョイント(片締ボルト止金具)
関連商品EA948TF-34 : 48.6mm 単管取付用アタッチメント
関連商品EA948TF-35A : 48.6mm 単管取付用ベースアタッチメント
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1742ページ
  • エスコ便利カタログ1743ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top