すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987FE-22

品名 : 三脚ヘッド

造園・管工事・老木の抜根に!
手持ちの単管パイプを使って三脚を作れます。

仕様

使用荷重1t材質スチール
適合パイプ径42~78mm重量4.2kg
リング内径約40mm(実寸)リング線径約16mm(実寸)
付属品ボルトM8×40mm、丸ワッシャ、スプリングワッシャ、ナット(数量各6)
ヘッドのみです。
単管パイプ又は丸太を3本ご用意下さい。スパナ1丁で3脚が簡単に組めます。
接地角が自由自在なので、傾斜面でも利用可能です。
組立に13mmのスパナが必要です。
販売価格

17,100(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/30 09:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1742ページ
その他関連
関連商品EA987FE-23 : 三脚ベース(3個1組)
関連商品EA948TP-2 : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(4本)
関連商品EA948TP-2.5 : φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(4本)
関連商品EA948TP-3 : φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(4本)
関連商品EA948TP-4 : φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(4本)
仕様別商品EA987FE-21 : 1.0t/2.5m 三脚(携帯バッグ付)
ウェブカタログ画像
  • 単管パイプとEA987FE-23使用
  • A:約100mm、B:約110mm ※実寸
  • 構成品
  • エスコ便利カタログ1742ページ
  • エスコ便利カタログ1743ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top