すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987FE-23

品名 : 三脚ベース(3個1組)

造園・管工事・老木の抜根に!
手持ちの単管パイプを使って三脚を作れます。

仕様

使用荷重1t材質スチール
適合パイプ径48.6mmサイズ(mm)120×90×70(H) (実寸/1個あたり)
重量2kg
ベースのみです(3個1組)
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。
脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも3脚ベースをご利用下さい。
φ48.6単管パイプを差し込んで、付属の6角レンチで締め付けるだけで完成です。
販売価格

8,940(税抜)/ 9,834円(税込)

カタログ価格

8,940円(税抜)/9,834円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/30 11:03現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ1742ページ
その他関連
関連商品EA987FE-22 : 三脚ヘッド
関連商品EA948TP-2 : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(4本)
関連商品EA948TP-2.5 : φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(4本)
関連商品EA948TP-3 : φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(4本)
関連商品EA948TP-4 : φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(4本)
仕様別商品EA987FE-21 : 1.0t/2.5m 三脚(携帯バッグ付)
ウェブカタログ画像
  • 単管パイプとEA987FE-22使用
  • W:120mm、D:90mm、H:70mm
  • エスコ便利カタログ1742ページ
  • エスコ便利カタログ1743ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top