すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FF-172

品名 : 2.0ton スイベルフック(ベアリング入)

フックに荷重がかかると自動でロックされる仕組みで安全に作業できます。

仕様

使用荷重(t)2.0口の開き(mm)40
リング径(mm)40全長(mm)240
材質高張力合金鋼重量1.1kg
販売価格

13,000円(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/25 22:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1755ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987FF-171 1.12ton スイベルフック(ベアリング入)
    EA987FF-172 2.0ton スイベルフック(ベアリング入)
    EA987FF-173 3.15ton スイベルフック(ベアリング入)
    EA987FF-174 5.3ton スイベルフック(ベアリング入)
    EA987FF-175 8.0ton スイベルフック(ベアリング入)
    EA987FF-176 12.5ton スイベルフック(ベアリング入)
    ウェブカタログ画像
    • セルフロッキング機能
    • サイズ(mm)\nA:88、B:36、C:39、D:35、E:240、F:202、G:40

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1754ページ
    • エスコ便利カタログ1755ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top