すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FF-28

品名 : 1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

仕様

メーカースリーエッチ型番SJR
耐荷重1.0tサイズ115(L)×36(W)mm
使用ロープ径6.3mm用破断荷重5t
重量0.38kg材質スチール
ロープ用ジョイント
よりもどし機能付のカップリングです。
販売価格

6,590円(税抜)/ 7,249円(税込)

カタログ価格

6,590円(税抜)/7,249円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 19:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1757ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1756ページ
  • エスコ便利カタログ1757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top