すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FF-32

品名 : 110x 60x16mm/ 2.36ton マスターリンク

仕様

内径110×60mm線径16mm
使用荷重2.36t重量0.53kg
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
とても頑丈なつくりになっています。
販売価格

1,670円(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/05 20:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1757ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987FF-31 110x 60x13mm/ 1.6ton マスターリンク
    EA987FF-32 110x 60x16mm/ 2.36ton マスターリンク
    EA987FF-33 135x 75x18mm/ 3.15ton マスターリンク
    EA987FF-34 160x 90x22mm/ 5.3ton マスターリンク
    EA987FF-35 180x100x26mm/ 8.0ton マスターリンク
    EA987FF-36 200x110x32mm/12.5ton マスターリンク
    EA987FF-37 260x140x36mm/16.0ton マスターリンク
    EA987FF-38 300x160x40mm/18.0ton マスターリンク
    EA987FF-39 340x180x45mm/25.0ton マスターリンク
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:60mm  B:16mm  C:110mm
    • エスコ便利カタログ1756ページ
    • エスコ便利カタログ1757ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top