すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FF-60

品名 : 8.0ton アイフック

仕様

材質高張力合金鋼使用荷重(t)8
口の開き(mm)45リング内径(mm)50
全長(mm)271重量(g)3550
とても頑丈なつくりになっています。
安全ラッチ付
販売価格

15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1756ページ
バリエーション一覧
EA987FF-56 1.12ton アイフック
EA987FF-57 2.0ton アイフック
EA987FF-58 3.15ton アイフック
EA987FF-59 5.3ton アイフック
EA987FF-60 8.0ton アイフック
その他関連
部品EA987FF-60B : [EA987FF-60用] 安全ラッチアッセンブリ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:271、B:157、C:195、D:24.5、E:50、F:45

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1756ページ
  • エスコ便利カタログ1757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top