すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FF-64

品名 : 11.2ton/32x200mm マスターリンク

仕様

使用荷重11.2tサイズA:32mm、B:22mm
C:200mm、D:115mm
材質クロムモリブデン鋼重量7.6kg
とても頑丈なつくりになっています。
使用荷重は吊角度45°の時の値です。
販売価格

12,800円(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/25 22:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1757ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987FF-61 3.15ton/18x135mm マスターリンク
    EA987FF-62 4.25ton/22x160mm マスターリンク
    EA987FF-63 6.7ton/26x180mm マスターリンク
    EA987FF-64 11.2ton/32x200mm マスターリンク
    EA987FF-65 17ton/36x260mm マスターリンク
    EA987FF-66 21.2ton/45x340mm マスターリンク
    EA987FF-67 26.5ton/51x350mm マスターリンク
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • A:32mm  B:22mm  C:200mm\nD:115mm  E:110mm  F:50mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1756ページ
    • エスコ便利カタログ1757ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top