すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FP-33

品名 : 51mm/3/4"x54mm カプラーボール(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)ボール径51mm(2”)
ボルト(φ×長さ)19×54mm耐荷重(kg)1587
重量920.7g
耐食性や耐久性に優れたSUS304製
鏡面研磨
ベースに2つの平面があり、取付時に持ちやすいようになっています。
耐荷重とサイズは商品の上部に刻印されています。
ワッシャーとナット付
販売価格

3,780円(税抜)/ 4,158円(税込)

カタログ価格

3,780円(税抜)/4,158円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 22:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1712ページ
バリエーション一覧
EA987FP-31 48mm/3/4"x54mm カプラーボール(ステンレス製)
EA987FP-32 48mm/ 1" x54mm カプラーボール(ステンレス製)
EA987FP-33 51mm/3/4"x54mm カプラーボール(ステンレス製)
EA987FP-34 51mm/ 1" x54mm カプラーボール(ステンレス製)
その他関連
本体EA987FN-8 : 2"(50.8mm) トレーラーカプラー
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nB:19.0、C:44.4、D:53.8\nX:50.8、Y:121.9、Z:50.8

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1712ページ
  • エスコ便利カタログ1713ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top