すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987FZ-130A

品名 : 3.2 ton 鍛造アイフック(安全レバー付)

仕様

使用荷重(t)3.0口の開き(mm)32
リング内径(mm)41全長(mm)218
重量(g)2.1材質炭素鋼(Zコート「乾式亜鉛メッキ」)
安全ラッチ付
販売価格

5,060(税抜)/ 5,566円(税込)

カタログ価格

5,060円(税抜)/5,566円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/16 02:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1756ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1756ページ
  • エスコ便利カタログ1757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top