すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987G-13

品名 : [EA987G-3用] ラッチキット(ステンレス製)

仕様

セット内容交換用ラッチ、スプリング、ピン材質ステンレス(SUS316)
重量(g)9
EA987G-3用ラッチキット
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/06/11 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1756ページ
バリエーション一覧
EA987G-11 [EA987G-1用] ラッチキット(ステンレス製)
EA987G-12 [EA987G-2用] ラッチキット(ステンレス製)
EA987G-13 [EA987G-3用] ラッチキット(ステンレス製)
EA987G-14 [EA987G-4用] ラッチキット(ステンレス製)
その他関連
本体EA987G-3 : 997kg スイベルアイフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • サイズ(mm)\nA:30.7、B:15.4、C:3.8
  • エスコ便利カタログ1756ページ
  • エスコ便利カタログ1757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top