すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987G-8

品名 : 907kg スイベルアイフック(ステンレス製)

鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

使用荷重907kg口の開き24mm
全長191mm安全率5:1
材質鍛造ステンレス(SUS316)重量1025.1g
安全ラッチ付き
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
販売価格

20,000円(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1756ページ
バリエーション一覧
EA987G-6 453kg スイベルアイフック(ステンレス製)
EA987G-7 680kg スイベルアイフック(ステンレス製)
EA987G-8 907kg スイベルアイフック(ステンレス製)
EA987G-9 1133kg スイベルアイフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:43mm  B:24mm\nC:194mm  D:17mm
  • エスコ便利カタログ1756ページ
  • エスコ便利カタログ1757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top